Motion
M1313CH

NTN
M1313CH

Anneau extérieur simple avec trou de goujon, sans rouleau
N° D’ARTICLE MI03735945
N° MFRM1313CH
Price$216.85/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
M1313CH

Anneau extérieur simple avec trou de goujon, sans rouleau
N° D’ARTICLE MI03735945
N° MFRM1313CH
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
Price$216.85/each

Spécifications

Dimensions

  • Bore Diameter  
    4.7780 in
  • Rayon du filet
    2.030 mm
  • Outside Diameter  
    140 mm
  • Overall Width  
    33 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    2.101 lb

Details

  • Matériau du roulement
    Acier allié durci
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Aucun
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8482.99.2560
  • Dégagement interne
    CN
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359488630
  • Nombre de lignes
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 120 oC
  • Type de produit
    Roulements cylindriques

Aperçu

Description du fabricant
M1313CH ROULEAU CYLINDRIQUE BRG

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif