Motion
M1314CHS

NTN
M1314CHS

Anneau extérieur simple avec trou de goujon, sans rouleau
N° D’ARTICLE MI03735958
N° MFRM1314CHS
Prix271.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
M1314CHS

Anneau extérieur simple avec trou de goujon, sans rouleau
N° D’ARTICLE MI03735958
N° MFRM1314CHS
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
Prix271.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    5.0941 po
  • Rayon du filet
    2.030 mm
  • Extérieur Diamètre  
    150 mm
  • Global Largeur  
    35 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    2.654 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier allié durci
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Aucun
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Brides
    (1) Anneau extérieur
  • Code d’harmonisation
    8482.99.2560
  • Dégagement interne
    CN
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359488715
  • Nombre de lignes
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 120 oC
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Série
    M

Aperçu

Description du fabricant
M1314CHS ROULEAU CYLINDRIQUE BRG