Motion
MRB1316EHL

NTN
MRB1316EHL

Roulement cylindrique - Droit, DI 3.1464 po, DI 6.6929 po, largeur 1.6000 po, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI03735976
N° MFRMRB1316EHL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
MRB1316EHL

Roulement cylindrique - Droit, DI 3.1464 po, DI 6.6929 po, largeur 1.6000 po, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI03735976
N° MFRMRB1316EHL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    3.1465 po
  • Rayon du filet
    3.180 mm
  • Extérieur Diamètre  
    170 mm
  • Global Largeur  
    40.6 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    10.168 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier allié durci
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier composite
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Brides
    (1) Anneau intérieur, (2) Anneau extérieur
  • Code d’harmonisation
    8482.50.0000
  • Dégagement interne
    CN
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359486193
  • Nombre de lignes
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 °F
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Séparation des anneaux
    Non sépareable
  • CUP_NON
    4547359486193

Aperçu

Description du fabricant
MRB1316EHL

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues