Motion
R1547CAH

NTN
R1547CAH

Anneau extérieur simple avec trou de goujon, sans rouleau
N° D’ARTICLE MI03736011
N° MFRR1547CAH
Price 393.40 $/chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
R1547CAH

Anneau extérieur simple avec trou de goujon, sans rouleau
N° D’ARTICLE MI03736011
N° MFRR1547CAH

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
This product requires a Quote Request and may take longer to process and ship
Price de 393.40 $/chaque

Spécifications

Dimensions

  • Bore Diameter  
    47 mm
  • Outside Diameter  
    7.5050 in
  • Overall Width  
    47 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    5.434 lb

Details

  • Matériau du roulement
    Acier allié durci
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Aucun
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8482.50.0000
  • Dégagement interne
    CN
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359175080
  • Nombre de lignes
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 120 oC
  • Type de produit
    Roulements cylindriques

Aperçu

Description du fabricant
R1547CAH ROULEAU CYLINDRIQUE BRG

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif