Motion
RU8509TM

NTN
RU8509TM

Roulement cylindrique - Droit, DI 1.7500 po, DI 3.3465 po, largeur 1.1250 po, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI03736019
N° MFRRU8509TM
Price$217.20/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
RU8509TM

Roulement cylindrique - Droit, DI 1.7500 po, DI 3.3465 po, largeur 1.1250 po, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI03736019
N° MFRRU8509TM
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
Votre prix217.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Bore Diameter  
    1.7500 in
  • Rayon du filet
    3.175 mm
  • Outside Diameter  
    3.3465 in
  • Overall Width  
    28.6 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0 (RBEC 1)
  • Poids
    1.38 lb

Details

  • Matériau du roulement
    Acier allié durci
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Aucun
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Brides
    (2) Anneau intérieur
  • Code d’harmonisation
    8482.50.0000
  • Dégagement interne
    CN
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359174403
  • Nombre de lignes
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 °F
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Séparation des anneaux
    Non sépareable
  • CUP_NON
    4547359174403

Aperçu

Description du fabricant
RU8509TM ROULEAU CYLINDRIQUE BRG

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif