Motion
MUB1956V

NTN
MUB1956V

Anneau intérieur avec deux nervures et rouleaux
N° D’ARTICLE MI03736030
N° MFRMUB1956V
Prix2,238.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
MUB1956V

Anneau intérieur avec deux nervures et rouleaux
N° D’ARTICLE MI03736030
N° MFRMUB1956V
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
Prix2,238.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    280 mm
  • Rayon du filet
    7.140 mm
  • Extérieur Diamètre  
    13.9701 po
  • Global Largeur  
    46 mm
  • Poids
    19.7 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier allié durci
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier monobloc
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Code d’harmonisation
    8482.50.0000
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359104899
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 °F
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • CUP_NON
    4547359104899

Aperçu

Description du fabricant
MUB1956V ROULEAU CYLINDRIQUE BRG