Motion
MA5205

NTN
MA5205

MA5205 ROULEAU CYLINDRIQUE BRG
N° D’ARTICLE MI03736037
N° MFRMA5205
Prix71.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
MA5205

MA5205 ROULEAU CYLINDRIQUE BRG
N° D’ARTICLE MI03736037
N° MFRMA5205
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
Prix71.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.9843 po
  • Rayon du filet
    1.020 mm
  • Diamètre extérieur
    1.2661 po
  • Largeur totale
    0.8125 po
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.112 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier allié durci
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Aucun
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Brides
    Pas de bride
  • Dégagement interne
    CN
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359100662
  • Matériel
    Acier allié durci
  • Nombre de lignes
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 120 oC
  • Type de produit
    Bagues intérieures de roulement cylindrique
  • Séparation des anneaux
    Anneau intérieur séparable

Aperçu

Description du fabricant
MA5205 ROULEAU CYLINDRIQUE BRG