Motion
MU5208UM

NTN
MU5208UM

Roulement à rouleaux sphériques - DI 80 mm, DI 170 mm, largeur 39 mm, alésage rond, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI03736060
N° MFRMU5208UM
Prix220.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
MU5208UM

Roulement à rouleaux sphériques - DI 80 mm, DI 170 mm, largeur 39 mm, alésage rond, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI03736060
N° MFRMU5208UM
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
Votre prix220.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Rayon du filet
    1.020 mm
  • Extérieur Diamètre  
    80 mm
  • Global Largeur  
    30.2 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    1.572 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier allié durci
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Aucun
  • Type de cage
    Usiné
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Brides
    (1) Anneau intérieur, (2) Anneau extérieur
  • Code d’harmonisation
    8482.50.0000
  • Dégagement interne
    CN
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359107326
  • Rpm max.
    3300 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 °F
  • Type de sonnerie extérieure
    Non fractionné
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Séparation des anneaux
    Non sépareable
  • Série
    213
  • CUP_NON
    4547359107326

Aperçu

Description du fabricant
MU5208UM ROULEAU CYLINDRIQUE BRG