Motion
M5308EL

NTN
M5308EL

Roulement cylindrique - Droit, DI 2.0591 po, DI 3.5433 po, largeur 1.4375 po, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI03736127
N° MFRM5308EL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
M5308EL

Roulement cylindrique - Droit, DI 2.0591 po, DI 3.5433 po, largeur 1.4375 po, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI03736127
N° MFRM5308EL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2.0591 po
  • Rayon du filet
    1.520 mm
  • Extérieur Diamètre  
    90 mm
  • Global Largeur  
    36.5 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    2.028 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier allié durci
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier composite
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Brides
    (2) Anneau extérieur
  • Dégagement interne
    CN
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Page de produit du fabricant
  • Nombre de lignes
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 °F
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • CUP_NON
    4547359111644

Aperçu

Description du fabricant
M5308EL