Motion
MU7308L

NTN
MU7308L

Anneau intérieur avec deux nervures et rouleaux
N° D’ARTICLE MI03736145
N° MFRMU7308L
Price$223.38/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
MU7308L

Anneau intérieur avec deux nervures et rouleaux
N° D’ARTICLE MI03736145
N° MFRMU7308L
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
Votre prix223.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Bore Diameter  
    40 mm
  • Rayon du filet
    1.520 mm
  • Outside Diameter  
    3.0579 in
  • Overall Width  
    30 mm
  • Poids
    1.334 lb

Details

  • Matériau du roulement
    Acier allié durci
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier composite
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Code d’harmonisation
    8482.50.0000
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359107418
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 °F
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • CUP_NON
    4547359107418

Aperçu

Description du fabricant
MU7308L ROULEAU CYLINDRIQUE BRG

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif