Motion
MU7311L

NTN
MU7311L

Anneau intérieur avec deux nervures et rouleaux
N° D’ARTICLE MI03736171
N° MFRMU7311L
Prix448.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
MU7311L

Anneau intérieur avec deux nervures et rouleaux
N° D’ARTICLE MI03736171
N° MFRMU7311L
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
Prix448.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    55 mm
  • Rayon du filet
    2.030 mm
  • Extérieur Diamètre  
    4.0791 po
  • Global Largeur  
    36 mm
  • Poids
    2.76 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier allié durci
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier composite
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Code d’harmonisation
    8482.50.0000
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359107432
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 °F
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • CUP_NON
    4547359107432

Aperçu

Description du fabricant
MU7311L ROULEAU CYLINDRIQUE BRG