Motion
WU67320X

NTN
WU67320X

Anneau intérieur avec deux nervures et rouleaux
N° D’ARTICLE MI03736180
N° MFRWU67320X
Prix1,717.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
WU67320X

Anneau intérieur avec deux nervures et rouleaux
N° D’ARTICLE MI03736180
N° MFRWU67320X
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
Prix1,717.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    100 mm
  • Extérieur Diamètre  
    7.6264 po
  • Global Largeur  
    60 mm
  • Poids
    16.36 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier allié durci
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier composite X Bar
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Code d’harmonisation
    8482.50.0000
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359246896
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 °F
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • CUP_NON
    4547359246896

Aperçu

Description du fabricant
WU67320X ROULEAU CYLINDRIQUE BRG