Motion
HC806173000100

VICKERS BY DANFOSS
HC806173000100

Moteur à piston basse vitesse - Déplacement de 360.0 po3/r, métrique SAE A et B, montage sur bride de boulon ISO 200 4 250,360CC
N° D’ARTICLE MI03738413
N° MFRHC806173000100
Prix40,242.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

VICKERS BY DANFOSS
HC806173000100

Moteur à piston basse vitesse - Déplacement de 360.0 po3/r, métrique SAE A et B, montage sur bride de boulon ISO 200 4 250,360CC
N° D’ARTICLE MI03738413
N° MFRHC806173000100
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
Prix40,242.19 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Déplacement
    360.0 po3/r
  • Ports principaux
    Mesure SAE A et B
  • Type de moteur
    Axial
  • Montage
    Bride de boulon ISO 200 4 250,360CC
  • Série
    W

Aperçu

Description du fabricant
HC806173000100 HYDROKRAFT 360CC
  • Moteurs à piston axial avec conception de plaque de lavage et peut être appliqué aux entraînements hydrostatiques
  • Une gamme d’options de commande permet de faire correspondre les moteurs à n’importe quelle application
  • Les pièces rotatives et chargées sous pression sont à pression équilibrée
  • Haute efficacité, de l’équilibrage automatique de la pression du bloc-cylindres à la plaque de soupape
  • Paliers d’arbre surdimensionnés pour une longue durée de vie et une capacité d’entraînement
  • Très résistant à la saleté grâce à la compensation automatique de l’usure
  • Faible niveau de bruit assuré par la conception de la plaque de lavage et d’autres caractéristiques éprouvées

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon