Motion
ECP4407TS-4
Moteur Severe Duty - 200 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 460 V, 447TS cadres, boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 1785 tr/min, montage au pied, service continu
N° D’ARTICLE MI03740153
N° MFRECP4407TS-4
Prix43,154.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur Severe Duty - 200 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 460 V, 447TS cadres, boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 1785 tr/min, montage au pied, service continu
N° D’ARTICLE MI03740153
N° MFRECP4407TS-4
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
Votre prix43,154.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    447TS
  • Dimension C de la longueur totale
    44.48 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    2.3750 po
  • Poids
    2200 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Construction en fonte entièrement fermée, système d’isolation de qualité supérieure, cadre étanche, boîtier de conduit étanche, élingue d’arbre à anneau en V, plaques signalétiques en acier inoxydable, finition époxy résistant à la corrosion et quincaillerie résistante à la corrosion. Les moteurs à service intensif Super-E® sont dotés d’une efficacité NEMA Premium®, d’une isolation de classe F, d’un facteur de service 1.15 et d’une garantie de 3 ans. Système de lubrification positive (PLS) sur les châssis 250 et plus. Les moteurs sont marqués pour les emplacements Division 2/Zone 2, Classe I. Conception prête pour l’onduleur avec plage de vitesse et onduleur T. Code d’information de la plaque signalétique, voir le tableau à la page 51 pour des informations spécifiques sur le moteur.
  • Ampères à tension
    223.0 A à 460 V
  • Demandes
    Usines pétrochimiques, mines, carrières, fonderies, usines de pâtes et papiers, installations de gestion des déchets, usines chimiques et autres applications de l’industrie de transformation nécessitant une protection contre la corrosion causée par des conditions d’exploitation environnementales sévères.
  • Régime de base
    1785 tr/min
  • Mot-clé de description
    200 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    223.00 A
  • Efficacité de la pleine charge
    96.20 %
  • Code d’harmonisation
    8501.53.6000
  • Vidéo didactique
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    55
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Catégorie de moteur
    Moteur de service intensif général
  • Puissance du moteur
    200 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    460 V
  • Type de montage
    Pied
  • Type de produit
    Moteurs de service intensif
  • Normes respectées
    CSA EEV
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • CUP_NON
    781568463796
  • Volts à fréquence
    460 V à 60 Hz
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
ECP4407TS-4