Motion
ECP84408TR-5
Severe Duty - Moteur IEEE 841 - 250 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 575 V, 449T Cadre, Logement TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, 1780 tr/min Base, Montage sur pied, Fonction continue
N° D’ARTICLE MI03740200
N° MFRECP84408TR-5
Prix76,792.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Severe Duty - Moteur IEEE 841 - 250 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 575 V, 449T Cadre, Logement TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, 1780 tr/min Base, Montage sur pied, Fonction continue
N° D’ARTICLE MI03740200
N° MFRECP84408TR-5
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
Prix76,792.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    449T
  • Dimension C de la longueur totale
    53.24 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    3.3750 po
  • Poids
    2727 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Satisfait ou dépasse toutes les exigences de la norme IEEE 841-2009 , y compris : construction en fonte entièrement fermée, conception à faible vibration, joints Inpro et système de lubrification positive avec roulements surdimensionnés aux deux extrémités, plaques signalétiques en acier inoxydable, cosses de borne sur les fils du moteur, finition époxy résistante à la corrosion, efficacité NEMA Premium, isolation de classe F avec hausse de température de classe B, facteur de service 1.15 et garantie de 5 ans. Résultats finaux des tests et des vibrations fournis avec le moteur. Les moteurs sont marqués pour Div.2/Emplacements de la zone 2, classe I et conçus pour répondre à un facteur de service de 200° C à 1.0 . Conception prête pour l’onduleur avec plage de vitesse et onduleur T. Code d’information de la plaque signalétique, voir le tableau à la page 51 pour des informations spécifiques sur le moteur.
  • Ampères à tension
    220.0 A à 575 V
  • Demandes
    Conçu pour les systèmes de distribution 600V pour une utilisation dans les industries pétrochimiques, de pâtes et papiers, de ciment, d’exploitation minière d’agrégats et autres industries de procédés nécessitant des moteurs de première qualité efficaces conçus, fabriqués et testés pour dépasser les normes de moteurs IEEE 841- 2009 TEFC pour les services extrêmement rigoureux.
  • Régime de base
    1780 tr/min
  • Mot-clé de description
    250 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    96.20 %
  • Code d’harmonisation
    8501.53.8040
  • Vidéo didactique
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    56
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Catégorie de moteur
    Moteur IEEE 841
  • Puissance du moteur
    250 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    575 V
  • Type de montage
    Pied
  • Type de produit
    Moteurs de service intensif
  • Normes respectées
    CSA EEV, UR, CCSA É.-U.
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • CUP_NON
    781568464335
  • Volts à fréquence
    575 V à 60 Hz
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
ECP84408TR-5