Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre56HZ
- Dimension C de la longueur totale16.68 po
- Facteur de service1.00
- Diamètre de l’arbre0.6250 po
- Poids47 lb
Détails
- Dessin 2D
- DemandesCarrier, Climtrol et York Units, 5 tonnes et plus, Trane
- Régime de base1140 tr/min
- DescriptionMoteur de réfrigération, 2 et 1.50 HP, 3 Ph, 60 et 50 Hz, 208-230/460 et 190/380 V, 1200 et 1000 tr/min, 56HZ images, OPAO
- Mot-clé de description2 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueCycle d’induction de cage d’écureuil
- Type de boîtierOAO
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence50/60 Hz
- Courant de pleine charge7.2-6.8/3.4 A
- Efficacité de la pleine charge81.5 %
- HP2 hp
- Hz50 Hz;60 Hz
- Classe d’isolationB
- Cote IP10
- Numéro de catalogue du fabricant056T11O5310
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856048967
- Catégorie de moteurMoteurs de traitement d’air (CVCA)
- Puissance du moteur2 hp
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur6
- Tension d’alimentation du moteur208-230 V, 460 V
- Type de montageBase rigide
- Type de produitMoteurs de traitement d’air (CVCA)
- Normes respectéesCSA
- Rpm synchrone1200 tr/min
- Protection thermiqueAutomatique
- CUP_NON722856048967
- Tension190 V, 208 à 230 V, 380 V, 460 V
- Volts à fréquence190/380 V à 50 Hz;208-230/460 V à 60 Hz
- Schéma de câblage
Aperçu
- 70°C support d'extrémité d'arbre fermé à température ambiante, cadre ventilé Service continu, air sur protecteur thermique à réinitialisation automatique Élingue d'arbre, sortie de fil fileté Plaqué nominatif 60/50 hertz, 190/380 volts, à la puissance inférieure suivante Roulements à billes à double joint plat et rainure sur l'arbre VCD breveté - Dispositif de changement de tension Base combinée 56H, 143T et 145T avec 12 trous de montage