Motion
104-1519-006
Moteur de soupape à disque de géroler hydraulique - 2000 - Standard, pression de fonctionnement maximale de 2250 psi
N° D’ARTICLE MI03743320
N° MFR104-1519-006
Prix1,875.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de soupape à disque de géroler hydraulique - 2000 - Standard, pression de fonctionnement maximale de 2250 psi
N° D’ARTICLE MI03743320
N° MFR104-1519-006
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
Prix1,875.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Couple continu
    6859 po
  • Taille du port du moteur
    7/8–14 UNF-2B
  • Hauteur totale
    4.33 po
  • Longueur totale
    10.69 po
  • Largeur totale
    5.16 po

Détails

  • Bride de montage réelle
    Standard, 2 boulon; 82.6 [3.25] diamètre pilote 13.59 [.535] Dia. Trous sur 106.4 [4.19] Dia. Cercle de boulonnage (SAE A)
  • Arbre de sortie réel
    Droit
  • Type de port réel
    .875-14 UNF-2B Orifices du joint torique SAE - Orifices décalés
  • Débit continu
    75 L/min
  • Déplacement
    393.8 cc/rév
  • Pression intermittente
    170 bars
  • Viscosité d’huile continue maximale
    70 Ditesbold universel seconde
  • Température de fonctionnement maximale
    180 °F
  • Rpm max.
    191 tr/min
  • Température de fonctionnement maximale du système
    -34°C à 82 °C
  • Débit maximum
    20 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    2250 psi
  • Régime maximum continu
    908 tr/min
  • Type de port du moteur
    Joint torique à filetage droit SAE
  • Type de montage
    82.6 [3.25] Dia. pilote 13.59 [.535] Dia. Trous sur 106.4 [4.19] Dia. Cercle de boulon (SAE A), standard, boulon 2
  • Configuration du port
    .875-14 UNF-2B Orifices du joint torique SAE - Orifices décalés
  • Orientation du port
    Ports décalés
  • Type de joint
    Joint à lèvres simple
  • Série
    2000 - Standard
  • Type d’arbre
    Détrompé

Aperçu

Description du fabricant
104-1519-006
  • Moteur à chute de pression le plus bas de l’industrie|Le moteur Geroler à haut rendement permet des économies d’énergie

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté