Motion
145TBFR5341BE

LEESON ELECTRIC
145TBFR5341BE

Moteur de service agricole - 2 ch, 1800 tr/min, 1 ph, 115 V, 230 V, 145T cadres, Logement TEFC, 60 Hz, Base 1740 tr/min, Service continu
N° D’ARTICLE MI03743323
N° MFR145TBFR5341BE
Prix991.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
145TBFR5341BE

Moteur de service agricole - 2 ch, 1800 tr/min, 1 ph, 115 V, 230 V, 145T cadres, Logement TEFC, 60 Hz, Base 1740 tr/min, Service continu
N° D’ARTICLE MI03743323
N° MFR145TBFR5341BE
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
Prix991.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6205
  • Taille du cadre
    145T
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Longueur totale
    14.8700 po, 377.69 mm
  • Dimension C de la longueur totale
    14.87 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    0.8750 po
  • Poids
    50 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Détails supplémentaires
    Roulements à double blindage;graisse Exxon Polyrex Em;flingers d'arbre;Drains de condensation
  • Plage de température ambiante
    104 °F;40 °C
  • Ampères à tension
    18.8 A;9.4 A à 115 V;230 V
  • Demandes
    Agriculture
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1
  • Régime de base
    1740 tr/min
  • Pays d’origine
    Mexique
  • Description
    HP :2, F#145T, TR/MIN :1800, 115/230V, TEFC
  • Mot-clé de description
    2 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Démarrage du condensateur Exécution du condensateur
  • Type de boîtier
    TEFC
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    18.8/9.4 A
  • Efficacité de la pleine charge
    81.5 %
  • Couple de pleine charge
    6.02 pi-lb;8.16 N-m
  • Code d’harmonisation
    8501.40.6040
  • HP
    2 hp
  • Classe d’isolation
    B
  • Cote IP
    43
  • Code KVA
    J
  • kW
    1.5 kW
  • Numéro de catalogue du fabricant
    Z128
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856027863
  • Modèle
    145TBFR5341BE
  • Catégorie de moteur
    Moteur de service agricole
  • Code de conception du moteur
    L
  • Puissance du moteur
    2 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    115 V, 230 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Nombre de vitesses
    1
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Protecteur de surcharge
    Manuel
  • Type de produit
    Moteurs de ferme
  • Rotation de l’arbre
    Sélectif dans le sens antihoraire
  • Type d’arbre
    T
  • Normes respectées
    CE, CSA
  • Méthode de démarrage
    De l’autre côté de la ligne
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Protection thermique
    Manuel
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    722856027863
  • Tension
    115 V, 230 V
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
2HP 1800RPM Z128 TEFC 115/230V 145T 1PH
  • Extrémité de l’arbre verrouillée mécaniquement sur les modèles à face en C Conception de démarrage du condensateur pour un couple de démarrage élevé Conception de démarrage du condensateur/de fonctionnement du condensateur pour une efficacité supérieure Protection thermique à réinitialisation manuelle à basse température Construction entièrement fermée et entièrement étanche pour les environnements sales Drains de condensat Élingue de l’arbre