Motion
10MEGATECH LOC XREEL

GATES RUBBER CO
10MEGATECH LOC XREEL

Flexible hydraulique à verrouillage MegaTech® LOC - DI 5/8 po, DI 0.91 po, pression de service 300 psi / 20.7 bar, pression d’éclatement 1200 psi / 82.7 bar, couvercle en polyester, tube en nitrile
N° D’ARTICLE MI03747884
N° MFR10MEGATECH LOC XREEL
Prix12.73 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
10MEGATECH LOC XREEL

Flexible hydraulique à verrouillage MegaTech® LOC - DI 5/8 po, DI 0.91 po, pression de service 300 psi / 20.7 bar, pression d’éclatement 1200 psi / 82.7 bar, couvercle en polyester, tube en nitrile
N° D’ARTICLE MI03747884
N° MFR10MEGATECH LOC XREEL
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
Prix12.73 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord
    10
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    10
  • Longueur
    260 pi / 79 m
  • Rayon de courbure minimum
    6 po / 152.4 mm
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    5/8 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    0.91 po
  • Poids
    0.21 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Pression d’éclatement
    1200 psi / 82.7 bars
  • Couleur
    Noir
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    Tresse en tissu imprégnée de caoutchouc synthétique
  • Type de couvercle
    Standard
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Polyester
  • Pression du tuyau
    Pression constante - basse
  • Type de renfort de tuyau
    Fil d’acier
  • Matériau du tube intérieur
    Nitrile
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    43190109
  • Compatibilité du fabricant
    Ce produit ne peut être utilisé qu’avec d’autres produits Gates.
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    770075301226
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    +149°C / +300 °F
  • Température minimale
    -40°C / -40 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 300 °F
  • Utilisation recommandée
    Le tuyau LOC est recommandé pour les conduites de refroidisseur d’huile de transmission à haute température (+300°F), les conduites de retour d’huile chaude sous pression et les conduites d’alimentation d’huile du turbocompresseur. Non recommandé pour les applications d’essence ou de carburant diesel.
  • Type de renforcement
    1 tresse, textile
  • Marque de commerce
    Tuyau hydraulique MegaTech LOC
  • Couleur du tube
    Noir
  • Matériau du tube
    EPA - Type J
  • Applications typiques
    Hydraulique
  • CUP_NON
    770075301226
  • Pression de service
    300 psi / 20.7 bars

Aperçu

Description du fabricant
10MEGATECHLOC BOBINE 4319-0109