Motion
10GLP1-8MP

GATES RUBBER CO
10GLP1-8MP

7351-02275 -
N° D’ARTICLE MI03747908
N° MFR10GLP1-8MP
Prix21.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
10GLP1-8MP

7351-02275 -
N° D’ARTICLE MI03747908
N° MFR10GLP1-8MP
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
Prix21.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord
    8
  • Taille/type de fin
    1/2 NPT
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    10
  • Diamètre intérieur du tuyau
    0.6260 po
  • Taille du filetage
    1/2-14 NPT
  • Taille de filetage 1
    1/2-14
  • Poids
    0.22 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Qu’il s’agisse d’un camion, d’un autobus ou d’un VR, les véhicules lourds comptent sur des pièces de haute qualité pour plus de fiabilité et de performance. Les raccords à basse pression globale (GLP) Gates ont été conçus, conçus et testés pour répondre aux besoins uniques de ces applications. La conception monopièce du raccord GLP garantit que les connexions port-à-port restent serrées et sans fuite. De plus, il peut supporter le poids des applications lourdes grâce à sa construction robuste - tout en acier ou une tige et un écrou en laiton avec une virole en acier.
  • Revêtement
    TuffCoatMC ,
  • Configuration
    Droit
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Sexe final
    Homme
  • Type de fin 1
    MP
  • Forme d’ajustement
    Droit
  • Type de raccord
    Tuyau - NPTF
  • À utiliser avec
    LOL, MegaTech et GTH
  • Numéro CUP du fabricant
    770075148821
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Matériel
    Acier
  • Angle d’accouplement
    30 °
  • Type de joint
    Interférence de filetage/angle associé
  • Émerillon
    Non
  • Angle de filetage
    60°
  • Norme de filetage
    NPT
  • Type de fil
    MP
  • CUP_NON
    770075148821

Aperçu

Description du fabricant
10GLP1-8MP 7351-02275
  • Le couplage GLP est doté du revêtement TuffCoat exclusif à Gates, qui dépasse les exigences de pulvérisation au sel SAE de plus de 300 pour cent offrant une protection exceptionnelle contre la formation de rouille; les couplages Gates GLP sont offerts en configurations mâle et droite JIC, 45° et 90° ; matrices GLP spéciales requises;

You May Also Like