Motion
707768
Unité de roulement à billes à palier de battement - Base 2-Bolt, Alésage 2-15/16 po, matériau en fonte, Qualité standard, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI03747922
N° MFR707768
Prix752.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à palier de battement - Base 2-Bolt, Alésage 2-15/16 po, matériau en fonte, Qualité standard, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI03747922
N° MFR707768

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix752.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    3.5000 po
  • Largeur de la base
    3.5000 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    8.5000 à 9.5000 po
  • Taille du boulon
    0.8750 po
  • Diamètre à l’alésage
    2-15/16 po
  • Angle de désalignement
    ±2.0° Désalignement - statique seulement
  • Hauteur totale
    7.0000 po
  • Longueur totale
    13.0000 po
  • Largeur totale
    3.0625 po
  • Poids
    27.26 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde/droite
  • Dessin CAD
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Caractéristiques et avantages
    • Boîtier en fonte époxy à revêtement en poudre avec roulements à bague interne allongés • Anneau intérieur renforcé par zone avec vis d'arrêt à espacement de 120° avec vis d'arrêt à facettes diamant • La conception unique de retenue terrestre offre un dégagement de poche supérieur qui permet une circulation de graisse de 360° autour des éléments roulants, ce qui permet une meilleure lubrification retenue et utilisée. • Encliquetage exclusif à verrou et goupille Sealmaster® pour lubrification directe et anti-rotation
  • Revêtement de finition
    Gris
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Insérer le matériel
    52100 Acier de roulement, noir oxydé
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Graisse au complexe de lithium NLGI 2
  • Numéro de catalogue du fabricant
    NP-47
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662461296417
  • Température de fonctionnement maximale
    220 °F
  • Rpm max.
    2450 tr/min
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +220 °F
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    14839 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    11224 lbf
  • Roulement de rechange
    2-215
  • Type de joint
    Joint labyrinthe en feutre
  • Série
    Standard
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    662461296417

Aperçu

Description du fabricant
NP-47 PIL NOIR
  • Boîtier en fonte époxy à revêtement en poudre avec roulements à bague intérieure allongés
  • Anneau intérieur renforcé par zone avec vis d'arrêt à espacement de 120° avec vis d'arrêt à facettes diamant
  • La conception unique du dispositif de retenue sur terre offre un dégagement de poche supérieur qui permet une circulation de graisse de 360° autour des éléments roulants, ce qui permet une meilleure lubrification retenue et utilisée.
  • Sealmaster® alvéoles exclusives pour la lubrification directe et l’antirotation

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté