Motion
H800A-050
Débitmètre hydraulique - hydraulique, taille de port 5 gal/min, SAE, femelle, débit max. 50 gal/min
N° D’ARTICLE MI03748897
N° MFRH800A-050
Prix1,998.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Débitmètre hydraulique - hydraulique, taille de port 5 gal/min, SAE, femelle, débit max. 50 gal/min
N° D’ARTICLE MI03748897
N° MFRH800A-050
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
Prix1,998.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Débit minimum
    5 gal/min
  • Taille du port
    SAE 20 (1-5/8–12 UN)

Détails

  • Action
    Réversible
  • Actionnement
    Hydraulique
  • Sexe de la connexion
    Femme
  • Type de raccord d’extrémité
    Fileté
  • Type de débitmètre
    Débit
  • Température de fonctionnement maximale
    240 °F
  • Débit maximum
    50 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    3500 psi
  • Milieu de fonctionnement
    Fluide hydraulique
  • Norme de filetage
    EIG

Aperçu

Description du fabricant
H800A-050-RF DÉBITMÈTRE