Motion
7214830
Peinture en aérosol à base d’huile – Gris, huile, extérieur, émail alkyde, portée de couverture de 10 à 12 pi2, temps de séchage de 90 min
N° D’ARTICLE MI03749410
N° MFR7214830
Prix14.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Peinture en aérosol à base d’huile – Gris, huile, extérieur, émail alkyde, portée de couverture de 10 à 12 pi2, temps de séchage de 90 min
N° D’ARTICLE MI03749410
N° MFR7214830

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix14.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Plage de couverture
    10 à 12 pi2

Détails

  • Type de base
    Huile
  • Couleur
    Gris
  • Famille de couleurs
    Gris
  • Temps de séchage
    90 min
  • Exposition
    Extérieur
  • Température d’application maximale
    +32 °C
  • Température d’application minimale
    +10 °C
  • Type de buse
    Réglable à 360 degrés
  • Quantité du colis
    6
  • Type de résine
    Émail alkyde
  • CUP_NON
    020066721480
  • Teneur en composés organiques volatils
    493 g/L

Aperçu

Description du fabricant
7214830 GRIS MARTELÉ

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon