Motion
BEC-24 EXTRÉMITÉ ASSM

SEALMASTER
BEC-24 END CAP ASSM

Bouchon d’extrémité fermé - 1-1/2 dans un diamètre compatible, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI03749421
N° MFRBEC-24 END CAP ASSM
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
BEC-24 END CAP ASSM

Bouchon d’extrémité fermé - 1-1/2 dans un diamètre compatible, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI03749421
N° MFRBEC-24 END CAP ASSM
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Vis d'assemblage
    N° 10-24 UNC X 0,31 LG
  • Extérieur Diamètre  
    4.1250 po
  • Largeur totale
    0.8740 po
  • Code de taille
    24
  • Poids
    0.28 lb

Détails

  • Type de pièce jointe
    Boulonné
  • Dessin CAD
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de bout d'îlot
    Fermé
  • Code d’harmonisation
    8483.90.7000
  • Type de boîtier
    BEC-24 Bride à deux ou quatre boulons
  • Comprend
    (4) Boulon
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    BEC-24 EXTRÉMITÉ ASSM
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662461355398
  • Matériel
    Acier inoxydable 304
  • Type de produit
    Capuchons et couvercles de roulement
  • Style
    Assemblage du capuchon d’extrémité - Boulonné
  • CUP_NON
    662461355398

Aperçu

Description du fabricant
BEC-24 EXTRÉMITÉ ASSM
  • Bouchon d’extrémité fermé en acier inoxydable série 300 pour une protection optimale contre la corrosion
  • Fourni avec des boulons pour faciliter l’installation
  • Trou de drainage pour réduire l’accumulation d’humidité à l’intérieur du bouchon

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon