Spécifications
Dimensions
- Longueur totale de l’accouplement13.3300 po
- Code de taille de raccord202-6
- Distance entre les arbres6.2500 po
- Bride extérieure Diamètre7.9500 po
- Diamètre de l’extrémité du moyeu4.9200 po
- Longueur jusqu’à Alésage3.5400 po
- Diamètre maximal de l’alésage3.5000 po
- Poids23.01 lb
Détails
- Type d’alésageStock brut
- Puissance à 100 tr/min64.6 hp
- Matériau du concentrateurAcier
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant697904914542
- Nombre de trous de boulons6
- Type de produitConcentrateurs de couplage de disque
- SérieSX-6
- Capacité de couple40700 po
- CUP_NON697904914542