Motion
AC-20-3-R65-1P
Échangeur de chaleur refroidi à l’air - série AC, taille 20, entraînement par moteur électrique 3ph , taille de port NPT 1.250 , 1 passage, dérivation 65 psi
N° D’ARTICLE MI03749648
N° MFRAC-20-3-R65-1P
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Échangeur de chaleur refroidi à l’air - série AC, taille 20, entraînement par moteur électrique 3ph , taille de port NPT 1.250 , 1 passage, dérivation 65 psi
N° D’ARTICLE MI03749648
N° MFRAC-20-3-R65-1P
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Espacement des trous de montage
    25.81 po
  • Hauteur totale
    19.63 po
  • Longueur totale
    23.81 po
  • Largeur totale
    17.56 po
  • Taille du port
    1-1/4 NPT
  • Taille de l’unité
    20

Détails

  • Matériau du corps
    Acier
  • Contournement
    65 psi
  • Catalogue du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    300 °F
  • Nombre de laissez-passer
    1
  • Série
    C.A.
  • Matériau de la tubulure
    Cuivre

Aperçu

Description du fabricant
AC-20-3-R65-1P REFROIDISSEUR À HUILE
  • Capacité thermique jusqu’à 100 ch (75 kW)
  • Programme de sélection informatisé
  • Orifices standard NPT, raccords à filetage droit SAE ou à bride en option
  • Optionnel : soupape de décharge de dérivation intégrée
  • Température de fonctionnement de 300° F et pression de 300PSI
  • Fiche technique générée par ordinateur disponible pour toutes les applications
  • Des conceptions personnalisées pour répondre à vos besoins
  • Refroidit : systèmes d’alimentation produit, systèmes de lubrification, presses hydrauliques, entraînements à engrenages, convertisseurs de couple, machines-outils, etc.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif