Motion
SS5Y5-45-03UR-N7

SMC CORP OF AMERICA
SS5Y5-45-03UR-N7

SY 4/5 PORT SOUPAPE SOLÉNOÏDE Série SY5000
N° D’ARTICLE MI03749692
N° MFRSS5Y5-45-03UR-N7
Price$104.41/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
SS5Y5-45-03UR-N7

SY 4/5 PORT SOUPAPE SOLÉNOÏDE Série SY5000
N° D’ARTICLE MI03749692
N° MFRSS5Y5-45-03UR-N7
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
Price$104.41/each

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    71.1 mm
  • Longueur totale
    135.5 mm
  • Largeur totale
    119.8 mm
  • Taille du port
    Raccord à une touche pour 1/4 po

Details

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Direction du débit
    4-Way
  • Comp. liquide
    Air
  • À utiliser avec la série
    SY5000
  • Orifice(s) du collecteur
    1/4 po
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    +0.7 Mpa2
  • Modèle
    Monté sur la base
  • Type de montage
    Rail DIN
  • Nombre de postes
    3
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +50 °C
  • Type de tuyauterie
    Collecteur
  • Série
    SY
  • Norme de filetage
    Raccord à une touche
  • Type de câblage
    Connecteur individuel

Aperçu

Description du fabricant
SS5Y5-45-03UR-N7 MFLD, MNT RAIL DIN
  • Collecteur pour vannes montées sur socle SY5000
  • L’alimentation et l’échappement communs peuvent être situés sur U, Dor des deux côtés
  • Montage sur rail DIN
  • Maximum de 20 stations disponibles en standard
  • Vannes câblées individuellement
  • 6 tailles de port disponibles