Motion
RNU 205 ECP

SKF
RNU 205 ECP

Roulements à rouleaux cylindriques, rangée unique, sans bague intérieure - Droit, DI 1.2402 po, diamètre extérieur 52 mm, largeur 15 mm, dégagement interne C0
N° D’ARTICLE MI03749965
N° MFRRNU 205 ECP
Price$108.22/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
RNU 205 ECP

Roulements à rouleaux cylindriques, rangée unique, sans bague intérieure - Droit, DI 1.2402 po, diamètre extérieur 52 mm, largeur 15 mm, dégagement interne C0
N° D’ARTICLE MI03749965
N° MFRRNU 205 ECP
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
Price$108.22/each

Spécifications

Dimensions

  • Bore Diameter  
    1.2402 po
  • Rayon du filet
    0.0394 po
  • Outside Diameter  
    52 mm
  • Overall Width  
    15 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    0.24 lb

Details

  • ABEC
    ABEC 1
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Polyamide
  • Type de cage
    Non métallique
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Aucun
  • Brides
    Anneau extérieur 2 nervures, anneau intérieur sans bride
  • Dégagement interne
    C0
  • Localisation
    Aucun
  • Type de lubrification
    Non lubrifié
  • Numéro CUP du fabricant
    7316570849806
  • Élément matériel
    Acier de roulement
  • Rpm max.
    16000 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Séparation des anneaux
    Ensemble de commande directe sans commande directe
  • Type de joint
    Ouvert
  • Série
    2
  • CUP_NON
    7316570849806

Aperçu

Description du fabricant
RNU 205 ECP

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs