Motion
HCFS207-23-TRL

PEER BEARING CO (SKF)
HCFS207-23-TRL

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage 1-7/16 po, montage sur bride 4-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint R-Seals
N° D’ARTICLE MI03756614
N° MFRHCFS207-23-TRL
Prix129.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PEER BEARING CO (SKF)
HCFS207-23-TRL

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage 1-7/16 po, montage sur bride 4-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint R-Seals
N° D’ARTICLE MI03756614
N° MFRHCFS207-23-TRL
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
Votre prix129.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    3.6250 po
  • Taille du boulon
    0.4375 po
  • Alésage Diamètre  
    1-7/16 po
  • Global Hauteur  
    2.1800 po
  • Longueur totale Diamètre  
    4.6250 po

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    8865590321827
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Roulement de rechange
    HCS207-23
  • Type de joint
    Joints R
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    1200106795803

Aperçu

Description du fabricant
HCFS207-23XT UNITÉ MONTÉE