Motion
ZAFS6207F  2 7/16 PILOWBLK ROLLR BRG

REXNORD INC
ZAFS6207F 2 7/16 PILOWBLK ROLLR BRG

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - 2-7/16 po de diamètre, matériau en fonte, roulement d’expansion (flottante)
N° D’ARTICLE MI03758416
N° MFRZAFS6207F 2 7/16 PILOWBLK ROLLR BRG
Prix1,289.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
ZAFS6207F 2 7/16 PILOWBLK ROLLR BRG

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - 2-7/16 po de diamètre, matériau en fonte, roulement d’expansion (flottante)
N° D’ARTICLE MI03758416
N° MFRZAFS6207F 2 7/16 PILOWBLK ROLLR BRG
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
Prix1,289.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    3.2500 po
  • Largeur de la base
    3-1/8 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    8.6250 à 9.6250 po
  • Alésage Diamètre  
    2-7/16 po
  • Global Hauteur  
    6.7813 po
  • Global Longueur  
    11.1250 po
  • Largeur totale
    4.1563 po
  • Poids
    31.5 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Type de verrouillage
    Adaptateur
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    793699901498
  • Rpm max.
    3300 tr/min
  • Type de montage
    Base 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    38200 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    46800 lbf
  • Type de joint
    Dégagement/sans contact
  • Série
    6000
  • Normes respectées
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    793699901498

Aperçu

Description du fabricant
ZAFS6207F HD PB FLT 4BLT 6000 ADPBG
  • Conçu pour maximiser le temps de disponibilité et minimiser le temps de changement
  • Options de joint : (Z) joint labyrinthe haute vitesse à haute température, (K) joint à lèvres à contact léger, (M) joint à lèvres à contact intense à ressort, (G) joint de protection en gravier à triple lèvre et embouts auxiliaires avec plan de protection en cinq points
  • Installation rapide
  • Roulement unifié
  • ±2° désalignement dynamique
  • Dégagement préréglé
  • Bonne installation à chaque fois
  • Extracteur de roulement intégré au moment du retrait
  • Joints interchangeables/améliorables
  • Capacités de charge plus élevées