Motion
ZAFS6215 2 15/16 ROULEAU D’OREILLER NOIR BRG

REXNORD INC
ZAFS6215 2 15/16 PILLOWBLK ROLLER BRG

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - 2-15/16 po de diamètre, matériau en fonte, roulement d’expansion (flottante)
N° D’ARTICLE MI03758418
N° MFRZAFS6215 2 15/16 PILLOWBLK ROLLER BRG
Prix1,769.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
ZAFS6215 2 15/16 PILLOWBLK ROLLER BRG

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - 2-15/16 po de diamètre, matériau en fonte, roulement d’expansion (flottante)
N° D’ARTICLE MI03758418
N° MFRZAFS6215 2 15/16 PILLOWBLK ROLLER BRG

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix1,769.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    3.7500 po
  • Largeur de la base
    3-1/2 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    9.8750 à 11 po
  • Alésage Diamètre  
    2-15/16 po
  • Global Hauteur  
    7.7500 po
  • Global Longueur  
    12.5940 po
  • Largeur totale
    4.5313 po
  • Poids
    45.5 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Type de verrouillage
    Adaptateur
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    793699901528
  • Rpm max.
    2800 tr/min
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    46800 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    55700 lbf
  • Type de joint
    Dégagement/sans contact
  • Série
    6000
  • Normes respectées
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    793699901528

Aperçu

Description du fabricant
ZAFS6215 HD PB FLTG 6000 ADPT BRG
  • Conçu pour maximiser le temps de disponibilité et minimiser le temps de changement
  • Options de joint : (Z) joint labyrinthe haute vitesse à haute température, (K) joint à lèvres à contact léger, (M) joint à lèvres à contact intense à ressort, (G) joint de protection en gravier à triple lèvre et embouts auxiliaires avec plan de protection en cinq points
  • Installation rapide
  • Roulement unifié
  • ±2° désalignement dynamique
  • Dégagement préréglé
  • Bonne installation à chaque fois
  • Extracteur de roulement intégré au moment du retrait
  • Joints interchangeables/améliorables
  • Capacités de charge plus élevées