Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage2-15/16 po
- Hauteur totale6.6875 po
- Espacement des fentes5.9375 po
- Poids27.6 lb
Détails
- Capacité d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageMontage sur adaptateur
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Numéro de catalogue du fabricantZT96215
- Numéro CUP du fabricant793699904000
- Rpm max.2800 tr/min
- Type de produitUnités de roulement à rouleaux d'entraînement
- Capacité de charge dynamique radiale46800 lbf
- Type de jointDégagement/sans contact
- SérieZT6000
- Type de roulementRouleau sphérique
- Type d’unitéMontage latéral
- CUP_NON793699904000
Aperçu
- Les nouveaux roulements à rouleaux sphériques à montage sur adaptateur conique offrent des arrangements polyvalents pour soutenir les arbres qui transportent des charges radiales substantielles ou une combinaison de charges radiales et de poussée
- Comprend un contre-écrou intégral, un manchon et une course intérieure ainsi que la technologie de détection optique de contrainte (OSS) et un système de verrouillage positif (PLS) qui indique visuellement quand le roulement est correctement serré sur l’arbre
- Ces caractéristiques offrent non seulement le montage d’arbre le plus sûr, la précision de fonctionnement et la capacité de s’adapter aux arbres de taille inférieure, mais garantissent également la bonne installation à chaque fois et facilitent le retrait
- Offre des capacités de charge dynamiques plus élevées que la conception précédente, fonctionne à froid et fonctionne plus silencieusement, produisant un roulement qui dure plus longtemps dans l’application
- La capacité de désalignement dynamique et statique a été augmentée à ±2.0°
- Les rouleaux sont alignés par les dispositifs de retenue et la cage intérieure, donc, malgré un mauvais alignement, la charge du rouleau est toujours répartie uniformément sur la surface; empêche les contraintes de charge de bord élevées sur les rouleaux et il n’est donc pas nécessaire de déclasser le roulement pour les conditions de mauvais alignement dans le ±2.0°
- Facile à monter et à démonter, scellé, prélubrifié et ne nécessite aucun réglage pendant le montage
- Voici d’autres caractéristiques clés : Choix de différents types de joints en fonction de l’application; tous les joints assurent une protection avec jusqu’à ±2.0° désalignements dans toutes les directions, assurer le fonctionnement sur les rallonges de bague interne durcies et mises à la terre et peuvent être retirées sans démonter le roulement; dégagements de roulement réglables sur place en fonction des besoins de l’application; roulement à rouleaux sphérique entièrement auto-aligné qui convient aux désalignements opérationnels ou aux désalignements dus à l’installation; les conduits intérieurs carburés par caisse offrent une surface résistante à la fatigue et une noyau ductile résistant aux fissures
- Boîtier en fonte
- Joint de dégagement
Données sur la conformité et la sécurité
Literature & Catalogs
Regal Rexnord Copra Fans Compact and Efficient BrochureCOPRA fans are compact, high-efficiency solutions specifically engineered to meet the demanding performance and space requirements of modern data centers. Designed with a short axial length, advanced aerodynamic impeller technology, and sustainable materials, they deliver reliable, energy-efficient operation while minimizing footprint and downtime.
View brochure
Eaton Standard Cast Pipeline Strainers BrochureCOPRA fans are compact, high-efficiency solutions specifically engineered to meet the demanding performance and space requirements of modern data centers. Designed with a short axial length, advanced aerodynamic impeller technology, and sustainable materials, they deliver reliable, energy-efficient operation while minimizing footprint and downtime.
View brochure
Regal Rexnord Why Choose Rexnord Addax Cooling Tower Brakes FlyerWhy Choose Rexnord Addax Cooling Tower Brakes highlights a simple, low‑maintenance design that safely isolates fans, eliminates unsafe free‑wheeling practices, and enables rapid shutdown during storms. With corrosion‑resistant 316 stainless components, universal mounting, and remote actuation, Addax maximizes safety and uptime.
View flyer
Regal Rexnord Stay Cool with Cooling Tower Powertrain Solutions FlyerStay Cool with Cooling Tower Powertrain Solutions highlights integrated Falk gear drives, Addax composite couplings and brakes, Marathon motors, and Perceptiv monitoring designed to improve reliability, reduce vibration, and extend equipment life in demanding cooling tower environments.
View flyer
More resources
Regal Rexnord Marathon Powertrain Solutions for Cooling Towers Brochure
Powertrain Solutions for Cooling Towers are designed to thrive in harsh environments, minimizing vibration and resisting water, humidity, and chemicals while delivering peak performance. Featuring Falk gear drives, Addax brakes, and Marathon motors, they enhance reliability and reduce total cost.
Regal Rexnord Traveling Water Screen System for Cooling Towers Flyer
The Cambridge Regal Rexnord Traveling Water Screen System manual provides installation and operational guidance for cooling tower filtration equipment. It outlines system components, maintenance procedures, and safety considerations to ensure efficient debris removal and reliable performance.