Motion
1200910009

MOLEX INC
1200910009

Connecteur N04FA04124 Nano-Change (M8) - femelle 90°, Corps en nylon, 75 V, 4.0 A
N° D’ARTICLE MI03760171
N° MFR1200910009
Prix43.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MOLEX INC
1200910009

Connecteur N04FA04124 Nano-Change (M8) - femelle 90°, Corps en nylon, 75 V, 4.0 A
N° D’ARTICLE MI03760171
N° MFR1200910009
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
Prix43.28 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Dessin 2D
    www.molex.com/pdm_docs/sd/1200910010_sd.pdf
  • Type de connexion
    Nano-changement (M8)
  • Style de couplage
    Filetage interne
  • Type de champ à joindre
    Connecteur
  • Sexe / Orientation
    Femme 90°
  • Cote IP
    IP67
  • Type de rainure de clavette
    Aucun
  • Matériel - Contact
    Alliage de cuivre
  • Corps du connecteur de matériau
    Nylon
  • Écrou de couplage produit
    Laiton nickelé
  • Accouplement du revêtement du matériau
    Or sur nickel
  • Courant max.
    4.0 A
  • Tension maximale
    75 V
  • Nombre de poteaux
    4
  • Plage de température de fonctionnement
    32 à 176 °F

Aperçu

Description du fabricant
CONNECTEUR N04FA04124 , NO, M8