Motion
46120
Graisse polyvalente - extrême pression, complexe de calcium, dérivés de calcium, composition d’huile minérale hydrotraitée, qualité NLGI 2 , taille de 120 lb, contenant en Keg, couleur bleue, non de qualité alimentaire, résistante à l’eau, -40 à +325 °C
N° D’ARTICLE MI03760974
N° MFR46120
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Graisse polyvalente - extrême pression, complexe de calcium, dérivés de calcium, composition d’huile minérale hydrotraitée, qualité NLGI 2 , taille de 120 lb, contenant en Keg, couleur bleue, non de qualité alimentaire, résistante à l’eau, -40 à +325 °C
N° D’ARTICLE MI03760974
N° MFR46120
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    120 lb
  • Grade NLGI
    2

Détails

  • Application
    Multi-usage
  • Certification
    NSF H2
  • Couleur
    Bleu
  • Composition
    Complexe de calcium, dérivés de calcium, huile minérale hydrotraitée
  • Type de contenant
    Keg
  • Point de chute
    572 °F
  • Qualité alimentaire
    Pas de qualité alimentaire
  • Épaississeur de graisse
    Complexe de calcium
  • Température de fonctionnement maximale
    615 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Série
    EP-2
  • Action de pulvérisation
    Plus de 1000 heures
  • Plage de température
    -40 à +325 °C
  • Type
    Pression extrême
  • CUP_NON
    810842010330
  • Résistance à l’eau
    Résistant à l’eau
  • Lavage à l’eau
    Moins de 2.5 %

Aperçu

Description du fabricant
46120 EP-2 GRAISSE SEAU 120LB

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté