Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale16.000 po
- Longueur totale8.000 po
- Largeur totale6.000 po
- Poids30.00 lb
Details
- Intensité10.2 A
- Interrupteur de commandeTélécommande du moteur (10 pi) marche/arrêt
- Mot-clé de descriptionAction unique
- Fréquence50/60 Hz
- Page de produit du fabricant
- Pression maximale10000 psi
- Rpm max.12000 tr/min
- Puissance nominale1/2 hp
- Type de pompePompe électrique à 2-SpeedPE18
- Capacité du réservoir0.50 gal (É.-U.)
- Capacité du réservoir, pouces cubes115.5 po3
- Niveau sonore au ralenti 10000 lb/po285/90 dB(a)
- Débit typique à 0 lb/po2230 po3/min
- Débit typique à 100 lb/po2190 po3/min
- Débit typique à 10000 lb/po218 po3/min
- Débit typique à 5000 lb/po225 po3/min
- Débit typique à Psi max.18 po3/min
- CUP_NON662536001649
- Capacité d’huile utilisable104.0 po3
- Détails de la fonction de la vanneSe maintient lorsque le moteur est arrêté et que la vanne est en position avancée
- Type de vanne2-Way
- Type/fonction de vanneRetour à l’avance/à 2-Way
- Tension110/115 V
Aperçu
Description du fabricant
PE182 POMPE, ELEC 110/115V 50/60HZ
- Idéal pour une utilisation avec de petits outils hydrauliques, jusqu’à 55 tonnes
- Les pompes Vanguard Jr.® offrent une performance élevée à deux vitesses dans un ensemble léger et compact
- Orifice de jauge fourni sur la pompe; réservoir en métal sur tous les modèles
- Équipé d’un moteur monophasé de 1/2 HP, 115 V, 60/50 Hz qui démarre sous charge, même à tension réduite
- Toutes les pompes ont une télécommande de 10 pieds
- Homologué CSA pour une utilisation intermittente
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité