Motion
0250 NA 010  BH4HC

HYDAC CORP
0250 DN 010 BH4HC

Élément de filtre à pression hydraulique 00319500 - Pression, cartouche, fibre de verre, 10 microns, débit max. 66 gal/min
N° D’ARTICLE MI03762011
N° MFR0250 DN 010 BH4HC
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
0250 DN 010 BH4HC

Élément de filtre à pression hydraulique 00319500 - Pression, cartouche, fibre de verre, 10 microns, débit max. 66 gal/min
N° D’ARTICLE MI03762011
N° MFR0250 DN 010 BH4HC
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Évaluation bêta
    ≥1000
  • Application Element
    Pression
  • Type d’élément
    Cartouche
  • Conception du filtre
    Plissé
  • Matériau du filtre
    Fibre de verre
  • Catalogue du fabricant
  • Débit maximum
    66 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    3045 psid
  • Température maximale
    212 °F
  • Cote de microns
    10 microns
  • Température minimale
    -22 °F
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Série
    Bêtamicron

Aperçu

Description du fabricant
0250 NA 010 BH4HC
  • BH4HC - Effondrement élevé (3045 psid)
  • Fibre de verre, non tissée
  • 1, 3, 5, 10 et 20 microns
  • Évaluation de filtration ßx(c) ≥ 1000
  • Stabilité bêta élevée
  • Conception structurelle pour des conditions de débit dynamiques
  • Cote d’affaissement 290 psid
  • Filtration en profondeur
  • Jetable

Vous pourriez également aimer