Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale67.5 mm
- Longueur totale113 mm
- Largeur totale113 mm
- Taille du portMonté sur collecteur
Détails
- Matériau de la billeAcier au carbone - plaqué chrome
- Matériau du corpsAcier au carbone
- Type de contrôleFonctionnement manuel
- Direction du débit4-Way
- Matériau de la poignéeAluminium
- Style de poignéePoignée à manivelle serrée
- Catalogue du fabricantfile :///C :/Users/ic063685/Downloads/e5509_kh3p-kh4p %20(4).pdf
- Numéro de catalogue du fabricant00398806
- Température de fonctionnement maximale176 °F
- Pression de fonctionnement maximale5000 psi
- Température de fonctionnement min.14 °F
- Type de montageMonté sur collecteur
- Matériau du joint toriqueViton®
- SérieKH4P
- Matériau du joint d’étanchéité de la bille de la brochePOM
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Filtration Hydac pour fer et acierFiltration Hydac pour fer et acier
Voir la documentation
Métaux primaires HydacComposants, systèmes et service Hydac pour les industries du fer, de l’acier et du métal.
Voir la documentation
Ingénierie des fluides Hydac pour les opérateurs d’usineHydac est un important fournisseur de technologie de fluides, d’équipements hydrauliques et électroniques.
Voir la documentation
Composants, systèmes et service Hydac pour transformateursComposants, systèmes et service Hydac pour transformateurs
Voir la documentation