Motion
KH4-12NPT-X-1114-09X

HYDAC CORP
KH4-12NPT-X-1114-09X

Robinet à bille 00398874 4-Way - à commande manuelle, 4-Way, 5800 psi max., fileté en ligne, corps en acier au carbone, sans poignée
N° D’ARTICLE MI03762073
N° MFRKH4-12NPT-X-1114-09X
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
KH4-12NPT-X-1114-09X

Robinet à bille 00398874 4-Way - à commande manuelle, 4-Way, 5800 psi max., fileté en ligne, corps en acier au carbone, sans poignée
N° D’ARTICLE MI03762073
N° MFRKH4-12NPT-X-1114-09X
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    79 mm
  • Longueur totale
    135 mm
  • Largeur totale
    135 mm
  • Taille du port
    1/2 NPT

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier au carbone - plaqué chrome
  • Matériau du corps
    Acier au carbone
  • Type de contrôle
    Fonctionnement manuel
  • Direction du débit
    4-Way
  • Style de poignée
    Sans poignée
  • Catalogue du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    176 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    5800 psi
  • Température de fonctionnement min.
    14 °F
  • Type de montage
    En ligne fileté
  • Matériau du joint torique
    Viton®
  • Série
    KH4
  • Matériau du joint d’étanchéité de la bille de la broche
    POM

Aperçu

Description du fabricant
KH4-12NPT-X-1114-09X
  • Tailles 1/4” à 3/4”
  • 2 positions, 90˚ standard de commutation
  • Boîtier en acier au carbone
  • Perçage des billes L et T : KH3
  • Perçage à billes L, T et X : KH4
  • Raccords de joint torique NPT ou SAE
  • Joints à bille : polyacétal (standard)
  • Joints toriques : Fluoroélastomère (FPM) (standard)
  • Pression de fonctionnement : jusqu'à 7250 psi selon la taille de la vanne et les matériaux d'étanchéité sélectionnés
  • Plage de température : 14˚ à 176˚F avec des produits standard (1114) jusqu'à la pression nominale maximale

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon