Motion
KH4P-10-X-1114-16X-SO385

HYDAC CORP
KH4P-10-X-1114-16X-SO385

Robinet à bille monté sur collecteur 00552773 4-Way - à commande manuelle, 4-Way, 5000 psi max., monté sur collecteur, corps en acier au carbone, poignée décalée
N° D’ARTICLE MI03762182
N° MFRKH4P-10-X-1114-16X-SO385
Prix1,050.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
KH4P-10-X-1114-16X-SO385

Robinet à bille monté sur collecteur 00552773 4-Way - à commande manuelle, 4-Way, 5000 psi max., monté sur collecteur, corps en acier au carbone, poignée décalée
N° D’ARTICLE MI03762182
N° MFRKH4P-10-X-1114-16X-SO385
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
Prix1,050.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    67.5 mm
  • Longueur totale
    113 mm
  • Largeur totale
    113 mm
  • Taille du port
    Monté sur collecteur

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier au carbone - plaqué chrome
  • Matériau du corps
    Acier au carbone
  • Type de contrôle
    Fonctionnement manuel
  • Direction du débit
    4-Way
  • Matériau de la poignée
    Acier (galvanisé)
  • Style de poignée
    Poignée décalée
  • Catalogue du fabricant
    file :///C :/Users/ic063685/Downloads/e5509_kh3p-kh4p %20(4).pdf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    00552773
  • Température de fonctionnement maximale
    176 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    5000 psi
  • Température de fonctionnement min.
    14 °F
  • Type de montage
    Monté sur collecteur
  • Matériau du joint torique
    Viton®
  • Options
    Limite de rotation de 90° , détente à 45°
  • Série
    KH4P
  • Matériau du joint d’étanchéité de la bille de la broche
    POM

Aperçu

Description du fabricant
KH4P-10-X-1114-16X-SO385

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon