Motion
KHM-50F3-1114X-09X

HYDAC CORP
KHM-50F3-1114X-09X

Robinet à bille 00558092 2-Way - à commande manuelle, 2-Way, 3000 psi max., bride en ligne, corps en acier au carbone, sans poignée
N° D’ARTICLE MI03762195
N° MFRKHM-50F3-1114X-09X
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
KHM-50F3-1114X-09X

Robinet à bille 00558092 2-Way - à commande manuelle, 2-Way, 3000 psi max., bride en ligne, corps en acier au carbone, sans poignée
N° D’ARTICLE MI03762195
N° MFRKHM-50F3-1114X-09X
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    131.5 mm
  • Longueur totale
    234 mm
  • Largeur totale
    105 mm
  • Taille du port
    2 Bride SAE (Code 61)

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier au carbone - plaqué chrome
  • Matériau du corps
    Acier au carbone
  • Type de contrôle
    Fonctionnement manuel
  • Direction du débit
    2-Way
  • Style de poignée
    Sans poignée
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    00558092
  • Température de fonctionnement maximale
    176 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    3000 psi
  • Température de fonctionnement min.
    14 °F
  • Type de montage
    Bride en ligne
  • Matériau du joint torique
    Viton®
  • Options
    Bride fendue - Vendue séparément
  • Série
    KHM-F3
  • Matériau du joint d’étanchéité de la bille de la broche
    POM

Aperçu

Description du fabricant
KHM-50F3-1114X-09X
  • 1/2” - 2” Conception à passage intégral
  • Raccords à bride fendue SAE Code 61 et 62
  • Boîtier en acier au carbone
  • Boîtier de bloc - Tailles 16 - 25
  • Boîtier forgé - Tailles 32 - 50
  • Joints à bille en polyacétal (standard)
  • Joints toriques FPM (fluoroélastomère) (standard)
  • Pression de fonctionnement jusqu'à 5800 psi selon
  • Taille de la vanne et matériaux de joint sélectionnés
  • Plage de températures : 14˚F à 176˚F avec matériaux standard