Motion
KHNVS-RP1/4-2233-12X

HYDAC CORP
KHNVS-RP1/4-2233-12X

Robinet à bille 00702164 2-Way - à commande manuelle, 2-Way, 1500 psi max., fileté en ligne, corps en laiton plaqué nickel, poignée décalée
N° D’ARTICLE MI03762246
N° MFRKHNVS-RP1/4-2233-12X
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
KHNVS-RP1/4-2233-12X

Robinet à bille 00702164 2-Way - à commande manuelle, 2-Way, 1500 psi max., fileté en ligne, corps en laiton plaqué nickel, poignée décalée
N° D’ARTICLE MI03762246
N° MFRKHNVS-RP1/4-2233-12X
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    49.5 mm
  • Taille du port
    1/4 BSPT

Détails

  • Matériau de la bille
    Laiton plaqué chrome
  • Matériau du corps
    Laiton plaqué nickel
  • Type de contrôle
    Fonctionnement manuel
  • Direction du débit
    2-Way
  • Matériau de la poignée
    Aluminium
  • Style de poignée
    Poignée décalée
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    00702164
  • Température de fonctionnement maximale
    320 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    1500 psi
  • Température de fonctionnement min.
    -4 °F
  • Type de montage
    En ligne fileté
  • Matériau du joint torique
    PTFE/FPM
  • Série
    KHNVS
  • Matériau du joint d’étanchéité de la bille de la broche
    PTFE

Aperçu

Description du fabricant
KHNVS-RP1/4-2233-12X
  • Perçage à bille à passage intégral pour un débit sans restriction
  • Corps SS 2 pièces en fonte de placement
  • Tige anti-éclatement
  • Assemblage compact
  • Dispositif de verrouillage
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon