Spécifications
Dimensions
- Longueur totale180 mm
- Taille du portDIN 2501 (DN080 x PN016)
Détails
- Matériau de la billeFonte - Chrome dur
- Matériau du corpsFonte
- Type de contrôleFonctionnement manuel
- Matériau de la brideFonte
- Direction du débit2-Way
- Matériau de la poignéeAluminium
- Style de poignéePoignée à manivelle serrée
- Catalogue du fabricantfile :///C :/Users/ic063685/Downloads/E5512_KHMFF_DN65_125 %20(2).pdf
- Numéro de catalogue du fabricant00702201
- Température de fonctionnement maximale175 °F
- Température de fonctionnement min.14 °F
- Type de montageBride en ligne
- Matériau du joint toriqueViton®
- SérieKHMFF
- Matériau du joint d’étanchéité de la bille de la brochePTFE
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Filtration Hydac pour fer et acierFiltration Hydac pour fer et acier
Voir la documentation
Métaux primaires HydacComposants, systèmes et service Hydac pour les industries du fer, de l’acier et du métal.
Voir la documentation
Ingénierie des fluides Hydac pour les opérateurs d’usineHydac est un important fournisseur de technologie de fluides, d’équipements hydrauliques et électroniques.
Voir la documentation
Composants, systèmes et service Hydac pour transformateursComposants, systèmes et service Hydac pour transformateurs
Voir la documentation