Motion
DV-12-30.X/0

HYDAC CORP
DV-12-30.X/0

Vanne de régulation de débit - à action directe, montage en ligne, 5000 psi, 24 gal/min, +212 °F, 1/2 BSPP, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI03762271
N° MFRDV-12-30.X/0
Prix956.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
DV-12-30.X/0

Vanne de régulation de débit - à action directe, montage en ligne, 5000 psi, 24 gal/min, +212 °F, 1/2 BSPP, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI03762271
N° MFRDV-12-30.X/0
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
Prix956.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    4.29 po
  • Longueur totale
    2.67 po
  • Largeur totale
    1.37 po
  • Taille du port
    1/2 BSPP

Détails

  • Action
    Action directe
  • Actionnement
    Hydraulique
  • Matériau du corps
    Acier inoxydable
  • Type de clapet antiretour
    Sans
  • Sexe de la connexion
    Femme
  • Comp. liquide
    Huile hydraulique
  • Catalogue du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    +212 °F
  • Débit maximum
    24 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    5000 psi
  • Température de fonctionnement min.
    -4 °F
  • Type de montage
    En ligne
  • Matériau du joint
    FPM, Fluoroélastomère

Aperçu

Description du fabricant
DV-12-30.X/0
  • Pression de service de 5,000 psi
  • Huit tailles : 1/8” à 1-1/2”
  • Débits jusqu’à 80 gal/min
  • Boîtier en acier au carbone
  • Joints toriques FPM (fluoroélastomère) (standard)
  • Axe à code couleur pour un contrôle précis du débit
  • Disposition pour le montage sur panneau
  • Conception unique de la broche de sécurité
  • Plage de température : -4°F à 212°F à pleine pression

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon