Spécifications
Dimensions
- Longueur totale2.17 po
- Largeur totale0.75 po
- Port 1 taille/type1/4 BSPP
Détails
- Matériau du corpsAcier inoxydable
- Pression de fissuration7 psi
- Catalogue du fabricant
- Débit maximum150 gal/min
- Pression de fonctionnement maximale5000 psi
- Type de montageEn ligne
- Matériau du jointFPM/Fluoroélastomère
Aperçu
- Pression de service de 5000 psi
- 9 tailles, 1/8” - 2”
- Raccords NPT ou SAE avec joint torique et montage sur collecteur
- Débits jusqu’à 150 gal/min
- Boîtier en acier au carbone
- Joints toriques FPM (fluoroélastomère) (pour la série RVP)
- Conception de joint métal à métal pour champignon
- Tapis en acier durci et moulu
- 3 Pressions de fissuration : 7 psi (standard), 25 psi et 65 psi (en option)
- Plage de température : -4° à 212°F à pleine pression
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Filtration Hydac pour fer et acierFiltration Hydac pour fer et acier
Voir la documentation
Métaux primaires HydacComposants, systèmes et service Hydac pour les industries du fer, de l’acier et du métal.
Voir la documentation
Ingénierie des fluides Hydac pour les opérateurs d’usineHydac est un important fournisseur de technologie de fluides, d’équipements hydrauliques et électroniques.
Voir la documentation
Composants, systèmes et service Hydac pour transformateursComposants, systèmes et service Hydac pour transformateurs
Voir la documentation