Motion
KHMF-050-PN040-11126-06X

HYDAC CORP
KHMF-050-PN040-11126-06X

Robinet à bille 00853086 2-Way – à commande manuelle, 2-Way, à bride en ligne, corps en acier, poignée (boulonnée) à manivelle
N° D’ARTICLE MI03762353
N° MFRKHMF-050-PN040-11126-06X
Prix3,154.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
KHMF-050-PN040-11126-06X

Robinet à bille 00853086 2-Way – à commande manuelle, 2-Way, à bride en ligne, corps en acier, poignée (boulonnée) à manivelle
N° D’ARTICLE MI03762353
N° MFRKHMF-050-PN040-11126-06X
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
Prix3,154.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    230 mm
  • Taille du port
    DIN 2501 (DN050 x PN040)

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier
  • Matériau du corps
    Acier
  • Type de contrôle
    Fonctionnement manuel
  • Matériau de la bride
    Acier
  • Direction du débit
    2-Way
  • Matériau de la poignée
    Acier
  • Style de poignée
    Poignée (boulonnée) cintrée
  • Catalogue du fabricant
    file :///C :/Users/ic063685/Downloads/E5502_KHBF-KHMF-KHMFF.pdf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    00853086
  • Température de fonctionnement maximale
    175 °F
  • Température de fonctionnement min.
    14 °F
  • Type de montage
    Bride en ligne
  • Matériau du joint torique
    Buna-N
  • Série
    KHMF
  • Matériau du joint d’étanchéité de la bille de la broche
    POM

Aperçu

Description du fabricant
KHMF-050-PN040-11126-06X

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon