Motion
KHP-50-1114-16X

HYDAC CORP
KHP-50-1114-16X

Robinet à bille monté sur collecteur 02061352 2-Way - à commande manuelle, 2-Way 5000 psi max., monté sur collecteur, corps en acier au carbone, poignée décalée
N° D’ARTICLE MI03763760
N° MFRKHP-50-1114-16X
Prix1,810.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
KHP-50-1114-16X

Robinet à bille monté sur collecteur 02061352 2-Way - à commande manuelle, 2-Way 5000 psi max., monté sur collecteur, corps en acier au carbone, poignée décalée
N° D’ARTICLE MI03763760
N° MFRKHP-50-1114-16X
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
Prix1,810.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    215 mm
  • Longueur totale
    245 mm
  • Largeur totale
    150 mm
  • Taille du port
    Monté sur collecteur

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier au carbone - plaqué chrome
  • Matériau du corps
    Acier au carbone
  • Type de contrôle
    Fonctionnement manuel
  • Direction du débit
    2-Way
  • Matériau de la poignée
    Acier (galvanisé)
  • Style de poignée
    Poignée décalée
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    02061352
  • Température de fonctionnement maximale
    176 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    5000 psi
  • Température de fonctionnement min.
    14 °F
  • Type de montage
    Monté sur collecteur
  • Matériau du joint torique
    Viton®
  • Série
    KHP
  • Matériau du joint d’étanchéité de la bille de la broche
    POM

Aperçu

Description du fabricant
KHP-50-1114-16X-A
  • Tailles 3/8” à 2”
  • Boîtier en acier au carbone
  • Joints à bille : polyacétal (standard)
  • Joints toriques : Fluoroélastomère (FPM) (standard)
  • Pression de fonctionnement : jusqu'à 5000 psi selon les matériaux d'étanchéité sélectionnés
  • Plage de température : 14˚ à 176˚F avec des produits standard (1114) jusqu'à la pression nominale maximale

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté