Spécifications
Dimensions
- Taille du filtre0160
Détails
- Évaluation bêta≥200
- Cote d’affaissement80 psid
- Application ElementLigne de retour
- Matériau du filtreFibre de verre
- Matériau Membane du média filtrantBetamicron®
- Comp. liquideHuile de pétrole, fluides synthétiques
- Catalogue du fabricant
- Température de fonctionnement maximale212 °F
- Débit maximum30 gal/min
- Pression de fonctionnement maximale120 psi
- Cote de microns10 microns
- Température de fonctionnement min.14 °F
- Matériau du jointCaoutchouc nitrile (NBR)
- SérieMA
- Type de fil1-1/2–16 UN
- Type d’utilisationJetable - Usage unique
Aperçu
- Un support adéquat du filtre permet d’obtenir des valeurs de rapport bêta élevées (efficacité d’élimination des particules), même à des pressions différentielles élevées
- Un adhésif de haute qualité est utilisé pour coller le joint du support et les capuchons d’extrémité au support
- Les tubes de support perforés de gros calibre sont utilisés pour assurer une distribution adéquate du débit et une protection contre l’effondrement de l’élément
- Betamicron® le matériau filtrant (sur certaines cartouches) est fermement soutenu pour obtenir une résistance à la fatigue du débit lors de pulsations de débit importantes
- Connexion : plaque de raccordement UN
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Filtration Hydac pour fer et acierFiltration Hydac pour fer et acier
Voir la documentation
Métaux primaires HydacComposants, systèmes et service Hydac pour les industries du fer, de l’acier et du métal.
Voir la documentation
Ingénierie des fluides Hydac pour les opérateurs d’usineHydac est un important fournisseur de technologie de fluides, d’équipements hydrauliques et électroniques.
Voir la documentation
Composants, systèmes et service Hydac pour transformateursComposants, systèmes et service Hydac pour transformateurs
Voir la documentation