Motion
0180MA010BN

HYDAC CORP
0180MA010BN

Élément de filtre hydraulique à visser - série MA, taille 0180 , 10 microns microns, débit maximal de 60 gal/min, support Betamicron® , filetage 1-1/2–16 UN, valeur nominale bêta de ≥200 , pression maximale de 120 psi
N° D’ARTICLE MI03763828
N° MFR0180MA010BN
Prix258.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
0180MA010BN

Élément de filtre hydraulique à visser - série MA, taille 0180 , 10 microns microns, débit maximal de 60 gal/min, support Betamicron® , filetage 1-1/2–16 UN, valeur nominale bêta de ≥200 , pression maximale de 120 psi
N° D’ARTICLE MI03763828
N° MFR0180MA010BN
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
Prix258.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filtre
    0180

Détails

  • Évaluation bêta
    ≥200
  • Cote d’affaissement
    80 psid
  • Application Element
    Ligne de retour
  • Matériau du filtre
    Fibre de verre
  • Matériau Membane du média filtrant
    Betamicron®
  • Comp. liquide
    Huile de pétrole, fluides synthétiques
  • Catalogue du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    212 °F
  • Débit maximum
    60 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    120 psi
  • Cote de microns
    10 microns
  • Température de fonctionnement min.
    14 °F
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Série
    MA
  • Type de fil
    1-1/2–16 UN
  • Type d’utilisation
    Jetable - Usage unique

Aperçu

Description du fabricant
0180MA010BN PLAIN CAN
  • Un support adéquat du filtre permet d’obtenir des valeurs de rapport bêta élevées (efficacité d’élimination des particules), même à des pressions différentielles élevées
  • Un adhésif de haute qualité est utilisé pour coller le joint du support et les capuchons d’extrémité au support
  • Les tubes de support perforés de gros calibre sont utilisés pour assurer une distribution adéquate du débit et une protection contre l’effondrement de l’élément
  • Betamicron® le matériau filtrant (sur certaines cartouches) est fermement soutenu pour obtenir une résistance à la fatigue du débit lors de pulsations de débit importantes
  • Connexion : plaque de raccordement UN