Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale58 mm
- Longueur totale100 mm
- Largeur totale100 mm
- Taille du port1/4 NPT
Détails
- Matériau de la billeAcier au carbone - plaqué chrome
- Matériau du corpsAcier au carbone
- Type de contrôleFonctionnement manuel
- Direction du débit3-Way
- Matériau de la poignéeAluminium (rouge anodisé)
- Style de poignéePoignée droite
- Catalogue du fabricant
- Température de fonctionnement maximale176 °F
- Pression de fonctionnement maximale7250 psi
- Température de fonctionnement min.14 °F
- Type de montageEn ligne fileté
- Matériau du joint toriqueViton®
- SérieKH3
- Matériau du joint d’étanchéité de la bille de la brochePOM
Aperçu
- Tailles 1/4” à 3/4”
- 2 positions, 90˚ standard de commutation
- Boîtier en acier au carbone
- Perçage des billes L et T : KH3
- Perçage à billes L, T et X : KH4
- Raccords de joint torique NPT ou SAE
- Joints à bille : polyacétal (standard)
- Joints toriques : Fluoroélastomère (FPM) (standard)
- Pression de fonctionnement : jusqu'à 7250 psi selon la taille de la vanne et les matériaux d'étanchéité sélectionnés
- Plage de température : 14˚ à 176˚F avec des produits standard (1114) jusqu'à la pression nominale maximale
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Filtration Hydac pour fer et acierFiltration Hydac pour fer et acier
Voir la documentation
Métaux primaires HydacComposants, systèmes et service Hydac pour les industries du fer, de l’acier et du métal.
Voir la documentation
Ingénierie des fluides Hydac pour les opérateurs d’usineHydac est un important fournisseur de technologie de fluides, d’équipements hydrauliques et électroniques.
Voir la documentation
Composants, systèmes et service Hydac pour transformateursComposants, systèmes et service Hydac pour transformateurs
Voir la documentation