Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale3.33 po
- Longueur totale1.88 po
- Largeur totale0.98 po
- Taille du portSAE 4 (7/16–20 UNF)
Détails
- Type d’accessoireTrousse de montage sur panneau
- ActionAction directe
- ActionnementHydraulique
- Matériau du corpsAcier au carbone galvanisé
- Type de clapet antiretourSans
- Sexe de la connexionFemme
- Comp. liquideHuile hydraulique
- Catalogue du fabricant
- Température de fonctionnement maximale+212 °F
- Débit maximum13 gal/min
- Pression de fonctionnement maximale5000 psi
- Température de fonctionnement min.-4 °F
- Type de montageEn ligne
- Matériau du jointFPM, Fluoroélastomère
Aperçu
- Pression de service de 5,000 psi
- Huit tailles : 1/8” à 1-1/2”
- Débits jusqu’à 80 gal/min
- Boîtier en acier au carbone
- Joints toriques FPM (fluoroélastomère) (standard)
- Axe à code couleur pour un contrôle précis du débit
- Disposition pour le montage sur panneau
- Conception unique de la broche de sécurité
- Plage de température : -4°F à 212°F à pleine pression
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Filtration Hydac pour fer et acierFiltration Hydac pour fer et acier
Voir la documentation
Métaux primaires HydacComposants, systèmes et service Hydac pour les industries du fer, de l’acier et du métal.
Voir la documentation
Ingénierie des fluides Hydac pour les opérateurs d’usineHydac est un important fournisseur de technologie de fluides, d’équipements hydrauliques et électroniques.
Voir la documentation
Composants, systèmes et service Hydac pour transformateursComposants, systèmes et service Hydac pour transformateurs
Voir la documentation